Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg.
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 7
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 8
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 9
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg.

Bestehend aus High-Performance Bohrern mit SMART STEP-Technologie für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen und Durchgangsloch-Gewindebohrern NeoTap für die Bearbeitung von Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie


  • Exakte, kreisrunde Bohrungen

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren

  • Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt

  • Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren

  • Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern

  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen, wie z.B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.