Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg.
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 1 Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 2 Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 3 Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 4 Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 5 Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 6 Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 7 Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 8 Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/d1vXOH_AnEo

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 7
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 8
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Performance Durchgangsloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg.

Bestehend aus Multi Performance Durchgangsloch-Gewindebohrern für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Maschinen und Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen


Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen.



Für den konventionellen Einsatz, wie z.B. in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern, geeignet


Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme



In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar


Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie



Herausragende Performance


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern


Exklusiv bei Würth erhältlich



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Anwendungsgebiet


Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen