Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 1 Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 2 Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 3 Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 4 Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 5 Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_YkhmJq0LZU

Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Bestehend aus Premiumbohrern MFD Vario und Durchgangslochgewindebohrern Multi Longlife jeweils mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Spiralbohrer


  • Magma Multilayer-Beschichtung für bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Spiralbohrern

  • Exklusive Variowendel für geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr

  • Spezieller 4-Flächenanschliff für beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit

  • Beste Führungseigenschaft und Genauigkeit dank einer Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase


Maschinengewindebohrer


  • Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden

  • Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern

  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern

  • Magma Multilayer-Beschichtung sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr

  • Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug

  • In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar

  • X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten


Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen