Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371 4-tlg.
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371 4-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371 4-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371 4-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371 4-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371 4-tlg. - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371 4-tlg.

Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Neu entwickelte Vario-Geometrie


Optimierte Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern



Optimierte Schneidkantenpräparation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit



Extra lange Nut


Optimierte Kühlmittelzufuhr und Spanabfuhr bei tiefen Gewinden



Schräg abgesetztes Gewindeteil


Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf



Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie



Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.