Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg.
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 7
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 8
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg.

Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Grundloch-Gewindebohrern für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1000 N/mm² Festigkeit geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Spiralbohrer


  • Große Spanräume und kleiner Kern für schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen, ideal für Kernlochbohrungen


Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern

  • Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit

  • Extra lange Nut für eine optimierte Kühlmittelzufuhr und Spanabfuhr bei tiefen Gewinden

  • Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil

  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie

  • Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrer


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Schnittwerte und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.