Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg.
Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Grundloch-Gewindebohrern für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spiralbohrer
- Optimierte Kreuzausspitzung für 20% niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten
- Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
- Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen
- Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Maschinengewindebohrer
- Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern
- Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit
- Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
- Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrer
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Schnittwerte und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!