Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.
Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Durchgangsloch-Gewindebohrern für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1000 N/mm² Festigkeit geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spiralbohrer
- Große Spanräume und kleiner Kern für schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr
- Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen, ideal für Kernlochbohrungen
Maschinengewindebohrer
- Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt
- Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren
- Extra lange Nut für eine optimierte Kühlmittelzufuhr bei tiefen Gewinden
- Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern
- Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Schnittwerte und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!