Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 7
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 8
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl NeoTap Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Durchgangsloch-Gewindebohrern für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Spiralbohrer


  • Optimierte Kreuzausspitzung für 20% niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten

  • Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen

  • Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt

  • Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren

  • Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern

  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Schnittwerte und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.