Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.
Bestehend aus Premium-Speedbohrern MFD Speed und Multi Performance Durchgangsloch-Gewindebohrern für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Ausführungen
Spiralbohrer
- Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer dank Speed-Geometrie
- 135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung für bestes Anzentrieren
- Exklusive Vario-Wendel
- 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
- Exklusiv bei Würth erhältlich
Maschinengewindebohrer
- Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen dank zusätzlichem Polygonschaft, der ein Durchdrehen im Bohrfutter verhindert.
- Für den konventionellen Einsatz geeignet dank Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme
- Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie
- Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern
- Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
- Exklusiv bei Würth erhältlich
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!