Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
4-in-1-Sortiment mit Gewindebohrern VaryTap, HSS-Spiralbohrern SMART STEP EU+, Bits und Bithalter 23-tlg.
Alles griffbereit in der ORSY-Systemkassette für die sehr komfortable und präzise Anwendung in Stahl bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Extrem ungleichteilte Schneidengeometrie (EU+) für eine bis zu 50 % höhere Standzeit, bis zu 15 % schnelleren Bohrfortschritt und bis 20 % geringeren Engergieverbrauch
- Exakte, kreisrunde Bohrungen
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren
- Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
Grundloch-Maschinengewindebohrer
- Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern
- Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit
- Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
- Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern
Inklusive Bits und Bithalter
- Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb
ORSY-Systemkassette
- Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels
- Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden
- Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Weitere Informationen, wie z. B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!