Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Pro für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL – aus HSCo; Form B
Für Durchgangslöcher und harte Werkstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geeignet für Durchgangslöcher
Optimale Ergebnisse auch bei harten Werkstoffen
- Einsatzstähle
- Vergütungsstähle bis 1000N/mm²
- Baustähle
- Werkzeugstähle
- Stahlguss bis 1000 N/mm²
- Aluminium-Knetlegierungen
- Weichmessing (MS63 langspanend)
- Rotguss
- Edelstähle bis 1200 N/mm²
- Kupfer
Optimal für den Einsatz bei großenSerienfertigungen
Die hohe Verschleißfestigkeit des W.TEC® INSERT COIL-Gewindebohrers sorgt auch bei hohen Standzeiten für optimale Ergebnisse
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!