Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewebeschleifhülse Normalkorund (Aluminiumoxid) für Expansions- und aufblasbare Walze
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wickeltechnik-Verschluss
- Laufruhiges Schleifen
- Kein Schlagen durch den Verschluss
keine Rattermarken auf dem Werkstück
- Laufrichtungsunabhängig
Robustes X-Leinengewebe
Hohe Reißfestigkeit
Vollkunstharzbindung
Hohe Standzeit
Max. Umdrehungszahl: 2.800 min-1
Ideal für Flächenschliff, leichte Entgratarbeiten und Entfernen von Anlauffarben
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Stahl, Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni- und sonstige Edelstähle sowie Holz und Kunststoffe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!