Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gesichtsschutzschirm Basic
Perfekter Schutz bei Schleifarbeiten und spanabhebenden Arbeiten sowie gegen tropfende, spritzende Flüssigkeiten oder geschmolzenes Metall
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort
- Großes, widerstandsfähiges Polycarbonatvisier mit weitem Sichtfeld
- Gewölbtes Stirnteil schützt den Kopf
- Stufenlose einstellbare Visierneigung
- Individuelle Anpassung des Kopfbands
- Weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen
Erfüllt EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010
Automobilindustrie, Baugewerbe, chemische Industrie, Schwerindustrie, Lackierarbeiten, Schleifarbeiten und spanabhebende Arbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!