Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geschossverbinder für Zuganker zweiteilig
Speziell entwickelt zur Zugverankerung im Etagenstoß beim Holzrahmenbau bzw. Holztafelbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimale Aufnahme der Zugkräfte im Etagenstoß in Verbindung mit 2 Rückenplatten
- Vorfertigung im Werk, wie Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände, möglich
- Hohe Zugtragfähigkeiten
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-14/0274
- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Geschossverbinder erfolgt auf der Baustelle mittels selbstbohrenden pias® Schrauben an den beiden Enden der Rückenplatten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!