Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geruchsentferner Quick Fresh Turbo
Zur wirkungsvollen Geruchsbekämpfung im Innenraum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- One Shot Applikation
- Weiterberechenbare Einheit – eine Dose für eine Anwendung
- Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein.
- Zündquellen vermeiden.
- Nach der Anwendung den Raum ausgiebig mehrere Minuten gründlich lüften.
- Unmittelbar nach der Anwendung im Innenraum nicht rauchen.
- Nur eine Dose pro Anwendung verwenden.
- Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Z.B. PKW, LKW, Wohnmobile, Bus und Bahn, öffentliche Bereiche z.B. Fitnessstudio, Hotelzimmer und Sanitäranlagen, etc.
Auch für Haushalt und Freizeit geeignet
In Gebäuden:
Dose durch einmaliges, vollständiges Drücken des Sprühkopfes komplett in die Raummitte entleeren (dauert ca. 2 sec).
In Fahrzeug-Innenräumen:
Limousinen: Fahrzeug ausschalten und eine Dose durch die geöffnete Fahrertür komplett in das Fahrzeuginnere sprühen. Danach Tür schließen und ca. 5 – 10 min. einwirken lassen. Nach dieser Wartezeit Fahrzeug mit geöffneter Fahrer- und Beifahrertür gut durchlüften lassen.
Kombifahrzeuge/ Transporter:
Dose durch die geöffnete Heckklappe Richtung Fahrzeugfront sprühen und danach schließen. Weitere Vorgehensweise wie vorher beschrieben.
Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Innenraum aufhalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!