Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sticker-Ex
Gelförmiger Reiniger mit Citrusduft zum einfachen Entfernen von Klebstoffresten, Etiketten und Klebebändern
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
Haftende Wirkung des Gels erlaubt eine deutlich längere Einwirkzeit des Lösemittels und damit eine verbesserte Reinigungswirkung im Vergleich zu flüssigen Reinigern
Gummi- und Kunststoffteile vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Lacke können angegriffen werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Universell einsetzbar zur Entfettung, Entfernung von Klebstoff, Papier- und Folienetiketten, Dichtungsmittel, Silikone, Öl, Fett, Wachs, Teer, Paraffin, Druckfarbe usw. Löst diverse Markierungsfarben auf glatten, nicht saugenden Untergründen.
Etikett einsprühen und je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Laminierte Etiketten eventuell vorher anrauen. Im Anschluss kann das Etikett abgezogen und alle vorhandenen Klebereste mit einem Tuch entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!