Gehörschutzstöpsel x-100
Gehörschutzstöpsel x-100 - 1
Gehörschutzstöpsel x-100 - 2
Gehörschutzstöpsel x-100 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gehörschutzstöpsel x-100

Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung

  • SNR-Wert: 37 dB
  • L-Wert: 34 dB
  • M-Wert: 34 dB
  • H-Wert: 36 dB
  • Farbe: Neongrün

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Ausführung Anzahl Gehörschutzst... Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0899300342
Einwegspender Lose 50 Paar
50 St.
0899300331
Einwegspender Paarweise im Polybeutel 200 Paar
200 St.
0899300336
Nachfüllbeutel für Spender Lose 200 Paar x-100
200 St.
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
Sehr hohe Dämmleistung



Exzellente Spracherkennung



Hoher Tragkomfort für maximale Trageakzeptanz



Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikel in den Stöpsel



x-Prägung bietet zahlreiche Vorteile:


  • Reduziert den Anpressdruck am Gehörgang-Eingang

  • Sanftes, optimales Anpassen an den Gehörgang

  • Schnelles, einfaches, korrektes Einsetzen

  • Einfaches Herausnehmen des Stöpsels