Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gebläseeinheit WSH AIR III für Automatik-Schweißerhelm WSH AIR III 5-13 und Gesichtsschutzschirm WSH AIR III
Gebläseeinheit zur Zufuhr gefilterter Frischluft beim Schweißen und Schleifen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Leistungsstarker Luftstrom in 3 Stufen: 170 / 210 / 240 l/min
- Konstanter Luftstrom durch Sensorüberwachung
- Geräteselbsttest bei jedem Einschalten
- Höchste Schutzstufe TH3P EN 12941 (Filterung von 99,8 % der Partikel und Räuche)
- Gute Standzeiten dank 0,5 x 0,5 m großer Filterfläche
- Starker Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und bis 18 h Laufzeit
Keine Tragzeitbegrenzung durch die aktive Frischluftzufuhr
- Einsetzbar in Verbindung mit Automatik-Schweißerhelm WSH AIR III 5-13 für alle elektrischen Schweißverfahren und in Verbindung mit Gesichtsschutzschirm WSH AIR III für jedigliche Schleifarbeiten
- Einsetzbar für alle Lackierarbeiten mit Lack auf Wasserbasis, wo kein EX-Schutz benötigt wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!