Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gartenspaten mit Holzgriff
Hochwertiger Gartenspaten für den normalen Einsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Langlebig und stabil
- Stiel aus hochwertigem Holz garantiert eine lange Lebensdauer des Gartenspatens
Maximale Schärfe und Haltbarkeit
- Blatt aus hochwertigem gehärtetem Stahl sorgt für eine perfekte Schnitthaltigkeit und eine lange Lebensdauer des Blattes
Höhere Leistungsfähigkeit
- Das Blatt des Spatens mit 47-50 HRC ist besonders hart
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!