Gartenschere mit abgewinkeltem Schneidkopf
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gartenschere mit abgewinkeltem Schneidkopf
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 215 mm
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Ergonomisches Arbeiten
- Der 15 Grad abgewinkelte Schneidkopf ermöglicht ein komfortables und gesundes Arbeiten durch die bessere Neigung des Handgelenks
Effizientes Arbeiten
- Die stabilen, mit hochwertigem Kunststoff ummantelten Aluminiumgriffe ermöglichen ein effizientes und sicheres Arbeiten
Hochwertig verarbeitet
- Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken sorgen für eine optimale Schneidleistung
Lange Lebensdauer
- Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben, da der Pflanzensaft besser abläuft
- Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere
- Dazu lässt sich die Klinge problemlos wechseln
Flexibel einstellbar
- Mit Hilfe der Zwischenarretierung kann der Öffnungswinkel der Schere flexibel auf die Hand und das Schnittgut eingestellt werden
Anwendungsgebiet
U.a für den Grünschnitt im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!