Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gartenschere mit 2K-Griff
Gartenschere mit 2K-Griff - 1
Gartenschere mit 2K-Griff - 2
Gartenschere mit 2K-Griff - 3
Gartenschere mit 2K-Griff - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gartenschere mit 2K-Griff

Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 200 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Komfortables Arbeiten


  • Der ergonomisch geformte 2K-Griff ermöglicht ein komfortables und sicheres Arbeiten


Hochwertig verarbeitet


  • Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken sorgen für eine optimale Schneidleistung


Lange Lebensdauer


  • Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben, da der Pflanzensaft besser abläuft

  • Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere


Flexibel einstellbar


  • Mit Hilfe der Zwischenarretierung kann der Öffnungswinkel der Schere flexibel auf die Hand und das Schnittgut eingestellt werden

  • Die integrierte Drahtschneidekerbe zum Schneiden von Bindedraht ermöglicht flexibles Arbeiten ohne ständig das Werkzeug wechseln zu müssen