Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellspann-Hebelzwinge komplett aus Stahl
Leichtes, handliches Spannwerkzeug, zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Flexibilität, da die Schnellspannzwinge in einer Vielzahl an Spannweiten erhältlich ist
- Präzises Arbeiten dank schwenkbarer Stahldruckplatte und fein dosierbarem Rastmechanismus
- Extrem verschleißfest durch einsatzgehärterte Stahldruckplatte und aus einem Stück geschmiedetem Gleitbügel, die beide zudem galvanisch verzinkt wurden
- Lange Lebensdauer des Exzenters aus Sinterstahl mit hoher Oberflächenhärte
- Einfache Bedienbarkeit mit nur einer Hand
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!