Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindefurchende Schraube mit Senkfrästaschenkopf
Holz auf Metallunterkonstruktionen. DIN 7500-1, Senkfrästaschenkopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), Zink-Lamelle silber, TXplus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gewindefurchende Schraube mit Senkfrästaschenkopf zum Befestigen von Bodenplatten auf Stahlunterkonstuktionen
- Oberfläche: Cr(VI)-frei, Zinklamellenbeschichtung silber
- Korrosionsschutz: ca. 700h, keine Grundmetallkorrosion DIN EN ISO 9227 – NSS
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Die Furchspitze ist nicht zum Befestigen geeignet. Länge der Furchspitze ist 5xP (P = Gewindesteigung , bei Ø M6 ist P = 1mm und Ø M8 ist P = 1,25mm).
Bodenplattenbefestigung für Anhänger, Trailer, Ladeflächen, Lagerflächen u.Ä.
- Den Bohrdurchmesser in Abhängigkeit der Materialfestigkeit und -stärke wählen (siehe auch "Richtwert für Lochdurchmesser")
- Um ein Abheben der Holzplatte während des Verschraubens zu verhindern, kann die Holzplatte 1 mm größer als der Nenndurchmessern der Schraube vorgebohrt werden
- Senkkopf mit Frästaschen für ein optimales Versenken der Schraube im Holz
- Vorversuche werden empfohlen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!