Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funk-Türkontaktschalter EASYLUX 12V/24V
Passend für die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schaltfunktionen: An-/Ausschalten der LED-Leuchten
- Sonstige Funktionen siehe Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!