Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Führungsaufsatz Rohrabschneider
Der Aufsatz dient als Gegenhalter beim Schneiden von dünnwandigen Siphonrohren, um diese nicht zu zerdrücken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Extrem sauberer und gerader Schnitt für einfachere Montage
- Keine Verunreinigung in Gebäuden durch Sägespäne (spanloses Trennen)
- Für alle gängigen Rohrabschneider bis 35 mm Durchmesser
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Kunststoff
- Mit Längenskalierung
Für alle Siphonrohre im Sanitärbereich mit 32 mm Durchmesser
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!