Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VHM-Schruppfräser 20°, lang DIN 6527L
Besonders geeignet für alle Stahlwerkstoffe bis 1.400 N/mm², höherfeste rostfreie Stähle, Grauguss sowie kurzspanende Aluminiumwerkstoffe und Aluminiumguss. Hohe Zerspanungsleistung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!