Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Flüssigfolie CERAfix® 302

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flüssigfolie CERAfix® 302

Wasserdichte, elastische Dichtungsmasse auf Polymerdispersionsbasis

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Geprüfte Qualität


  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

  • Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 und EN ISO 11925-2


Gebrauchsfertige Einstellung


  • Anwendung direkt aus dem Gebinde

  • Kein Anmischen

  • Geringer Zeitaufwand


Besonders hohe Flexibilität


  • Hohe Rissüberbrückung

  • Sicherheit auch auf rissgefährdeten und bewegungsfreudigen Untergründen


Schnelle Trocknungszeit


  • Schneller Schichtaufbau z.B. bei anschließenden Abdichtungs- und Verlegearbeiten

  • Reduzierung der Standzeiten


Diffusionsoffen


Geeignet auf leicht feuchten Untergründen



Lösemittelfrei



Streich-, roll- und spachtelfähig

Hinweis

Bis zur vollständigen Durchtrocknung nicht mit Wasser belasten! Nicht geeignet für den Unterwasserbereich.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!