Flüssigfolie CERAfix® 302

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flüssigfolie CERAfix® 302

Wasserdichte, elastische Dichtungsmasse auf Polymerdispersionsbasis

  • Chemische Basis: Polymerdispersion mit Füllstoffen
  • Begehbarkeit nach max.: 1 d
  • Begehbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Auftragsmenge in Gewicht/Fläche: 1.2 kg/m²
  • Gebinde: Eimer
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 15 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: frostfreie Lagerung
  • Nachhaltigkeit: Schadstoffarm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Inhaltsgewicht Chemische Basis Begehbarkeit nach max. Anzahl VE
Preis/VE
5875100302
Grau 20 kg Polymerdispersion mit Füllstoffen 1 d
5875101302
Ockergelb RAL 1024 12 kg Polymerdispersion mit Füllstoffen 1 d
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
Geprüfte Qualität


  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

  • Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 und EN ISO 11925-2


Gebrauchsfertige Einstellung


  • Anwendung direkt aus dem Gebinde

  • Kein Anmischen

  • Geringer Zeitaufwand


Besonders hohe Flexibilität


  • Hohe Rissüberbrückung

  • Sicherheit auch auf rissgefährdeten und bewegungsfreudigen Untergründen


Schnelle Trocknungszeit


  • Schneller Schichtaufbau z.B. bei anschließenden Abdichtungs- und Verlegearbeiten

  • Reduzierung der Standzeiten


Diffusionsoffen


Geeignet auf leicht feuchten Untergründen



Lösemittelfrei



Streich-, roll- und spachtelfähig

Hinweis

Bis zur vollständigen Durchtrocknung nicht mit Wasser belasten! Nicht geeignet für den Unterwasserbereich.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!