Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flügeltürenschrank PRO

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügeltürenschrank PRO

Stabiler Flügeltürenschrank wahlweise mit verstellbaren Schubladen und Fachböden

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Tragkraft je Fachboden 60 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Versenktes Drehgriff-Sicherheitsschloss sichert den Inhalt vor Diebstahl


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schubladen mit 100% Teleskop-Vollauszügen, belastbar bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden und Schubladen im Raster 15:15 mm verstellbar