Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügelschraube Hygienic USIT®
Zur totraumfreien einfachen Abdichtung von schnell lösbaren Verbindungen ohne Werkzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und dem speziell auf die Dichtung abgestimmten Schaft der Flügelmutter
- Einfache Reinigung durch hochglanzpolierte Oberfläche
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen
- Schnelles Öffnen und Wiederverschließen von Schraubverbindungen
- Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheibe
Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!