Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Weißer, flexibler, schnellabbindender Natursteinkleber gemäß EN 12004, C2 FT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geprüfte Qualität nach EURO-NORM
Erfüllt und übertrifft die Klasse C2 gemäß EN 12004
Hohe Flexibilität
Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen
Schnellabbindend
Gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung
Wasserbeständig
In hoch beanspruchten Nassräumen einsetzbar
Für Fußbodenheizung geeignet
Schnelle kristalline Wasserbindung
Geprüft nach EN 12004 C2 FT
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur sicheren Verlegung von Natursteinplatten mit hoher und geringer Wasseraufnahme. Besonders geeignet für die Verlegung von hellen, durchscheinenden und verfärbungsempfindlichen Materialien wie z.B. Marmor, Granit, Kalksteine, Quarzit u.a. auf Untergründen wie z.B. Beton, Porenbeton, geeigneter Putz, Zement- und Calciumsulfatestrich/-heizestrich, Mauerwerk, Gipskarton. Weiterhin geeignet zum Verlegen von keramischen Belägen mit hoher und geringer Wasseraufnahme, wie z.B. Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug (Wasseraufnahme £ 0,5%).
Durch die schnelle kristalline Wasserbindung bietet CERAfix 412 FX einen erhöhten Schutz vor Verfärbung durch gesteinseigene Bestandteile. Ferner geeignet als Verklebematerial für Leichtbauplatten z.B. Hartschaum- Fliesen-Trägerelemente. Geeignet zur Fliesenverlegung auf der mineralischen Verbundabdichtung CERAfix 301 und der dispersionsgebundenen CERAfix 302.
CERAfix 412 FX mit Trinkwasser in einem sauberen Gefäß klumpenfrei anmischen.
Mischungsverhältnis:
5,0 - 6,0 l Wasser: 25,0 kg CERAfix 412 FX
Nach kurzer Reifezeit von ca. 2 Minuten nochmals durchrühren. Den Klebemörtel innerhalb der Verarbeitungszeit verbrauchen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahntraufel durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit (Fingerprobe) verlegen. Mischbehälter vor dem anmischen von frischem Mörtel stets reinigen, da abbindender CERAfix 412 FX als Beschleuniger wirkt. Nicht mit anderen Klebern mischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!