Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für alle keramischen Beläge gemäß EN12004, C2 TE für innen und außen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Flexibilität
Geprüfte Qualität nach EURO-NORM
Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung
Lange klebeoffene und Verarbeitungszeiten
Leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
Für Fußbodenheizung geeignet
Geprüft nach EN 12004 C1
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Wird zur sicheren Verlegung von keramischen Belägen wie Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeugfliesen (Wasseraufnahme <= 0,5%), Klinker, Ziegelfliesen und keramischen Mosaik eingesetzt. CERAfix 402 FX eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1. Weiterhin wird CERAfix 402 FX zum Verkleben für das Foliensystem CERAfix 315 eingesetzt. Die Eignung der Untergründe für die jeweiligen Beanspruchungsklassen ist vorab zu prüfen.
Zudem eignet er sich als Verklebematerial für Leichtbauplatten z.B. Hartschaum-Fliesen-Trägerelemente und zur Fliesenverlegung auf mineralischen Verbundabdichtungen z.B. CERAfix 301 oder der dispersionsgebundenen Abdichtung CERAfix 302.
Untergrund:
Für die fachgerechte Fliesenverlegung ist die DIN 18157, Teil 1 maßgeblich. CERAfix 402 FX eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, z.B. Beton, Porenbeton, Putz, Gussasphaltestrich der Härteklasse IC10, Zement- und Calciumsulfatestriche, Heizestriche, Mauerwerk, und Gipskarton etc.. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, ebenflächig, frei von Rissen und frei von trennenden Substanzen sein, sowie eine weitgehende geschlossene Oberflächenbeschaffenheit und Festigkeit aufweisen. Vor der Verlegung auf Calciumsulfatestriche, muss die Oberfläche angeschliffen, abgesaugt und mit CERAfix 101 grundiert werden. Glatte Betonflächen sind anzurauen und saugende Untergründe mit CERAfix 101 zu grundieren.
Heizestriche müssen vor den Belagsarbeiten nach den Regeln der Technik aufgeheizt werden. Für die Beurteilung der Belegereife ist eine Feuchtemessung mit dem CM-Gerät durchzuführen. Der CM-Feuchtigkeitsgehalt darf bei Zementestrich 2,0 CM%, für Estriche auf Dämmung oder Trennlage, Calciumsulfatestrichen ohne Fußbodenheizung 0,5 CM% und bei Calciumsulfatestrichen mit Fußbodenheizung 0,3 CM% nicht übersteigen. Die CM-Messung ist gemäß der aktuellen Arbeitsanweisung „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ auszuführen.
Anwendung:
CERAfix 402 FX mit Trinkwasser in einem sauberen Gefäß klumpenfrei anmischen.
Zum Verlegen von Fliesen und Platten:
Mischungsverhältnis: 6,75 bis 7,75 Liter Wasser : 25 kg CERAfix 402 FX.
Zum Verlegen der System Balkonfolie CERAfix 315 und der zugehörigen Systemteile:
Mischungsverhältnis: 8,7 bis 9,0 Liter Wasser : 25 kg CERAfix 402 FX
Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals durchrühren. Den Klebemörtel innerhalb der Verarbeitungszeit verbrauchen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit (Fingerprobe) verlegen.
Verkleben der System Balkonfolie CERAfix 315 :
Auf den, in Entwässerungsrichtung mit mindestens 1,5% Gefälle verlegten, Untergrund wird mit einer 4 - 6 mm Zahntraufel CERAfix 402 FX, der mit der erhöhten Wassermenge angemischt wurde (8,7 bis 9,0 l Wasser/25,0 kg CERAfix 402 FX), ca. 10 cm breiter als die Folienbreite aufgekämmt. Die vorher passend mit einem Messer oder einer Schere zugeschnittene Bahn wird in das Kleberbett eingelegt (dickes Nadelvlies zum Kleber). Die System Balkonfolie CERAfix 315 anschließend mit einer Glättkelle sorgfältig und fest in das Kleberbett eindrücken. Es ist auf eine weitgehend vollflächige Bettung und Vernetzung zu achten! Eine Aufbruchkontrolle durchführen, die Konsistenz des Klebers ist richtig wenn die Balkonfolie vollflächig mit Kleber benetzt ist. Die Verklebung vom System Dichtband CERAfix 316 bzw. der „CERAfix Innen- und Außenecken“, „CERAfix Manschetten“ etc. erfolgt ebenfalls mit CERAfix 402 FX.
Im Bodenbereich die Dünnbettflansche anrauen säubern und mit Inoclean (Art.-Nr. 0890 107 500) entfetten. Die Dichtungsschlämme CERAfix 301 mit einer 6 mm Zahntraufel, auf Dünnbettflansch und im Überlappungsbereich auf System Balkonfolie CERAfix 315 aufspachteln. In die klebeoffene Abspachtelung die „CERAfix Dichtmanschette-Boden“ hohlraum- und faltenfrei einbetten, so dass eine dichte Verbindung hergestellt wird.
Den Systemkleber CERAfix 402 FX ca. 1 cm breiter als die entsprechenden CERAfix Dichtbahnsystemteile auftragen. Die CERAfix Dichtbahnsystemteile in die frische Schicht einlegen und gleichmäßig, faltenfrei andrücken. Die Verklebung muss so erfolgen, dass eine Hinterwanderung der Folien durch Wasser ausgeschlossen ist. Bedingt durch die rückseitige Vlieskaschierung bei der CERAfix 315 Folie erfolgt der Anschluss von Dichtbändern und Formteilen hier immer auf der beschrifteten Oberseite der Folie!
Fliesenverlegung auf der System Balkonfolie CERAfix 315:
Für die Fliesenverlegung CERAfix 402 FX mit der normalen Wassermenge (6,75 bis 7,75 l Wasser/ 25,0 kg CERAfix 402 FX) anmischen. Im Wandbereich können die keramischen Beläge direkt auf die frisch verklebte CERAfix 305 verlegt werden. Im Bodenbereich kann bei Verwendung geeigneter Trittbretter auch auf frisch verlegter Balkonfolie CERAfix 315 verlegt werden. Fliesen und Platten werden in gewohnter Art und Weise direkt auf der Folie verlegt. Angemischten Mörtel auf den Untergrund flächig aufspachteln und je nach Plattenformat mit der geeigneten Zahnung durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit verlegen. Im Außenbereich und Dauernassbereich ist auf eine weitgehend hohlraumfreie Bettung, der Fliesen und Platten, auf der CERAfix 315 Folie zu achten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!