Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einnietmutter Flachrundkopf
Lösbare, elektrisch isolierende Nietverbindung mit schwingungs- und geräuschhemmender Funktion für die Befestigung von Metall- und Kunststoffverbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Material:
- Nietkörper aus Chloropren mit Messingeinsatz
- Härte: 60 Shore
Verarbeitung in Blind- oder Sacklochbohrungen
Doppelfunktion als Gewindeträger oder Befestiger
Luft- und feuchtigkeitsdichte Verbindung
Ideal für unterschiedliche Materialien
Mögliche Verarbeitungstemperaturen: –30°C bis +80°C
Ozonbeständig
Elektronikbau, Fahrzeugbau, Anhängerbau, Schilderbau, Stahlbau, Anlagenbau, Klima- und Kältetechnik, Agrartechnik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!