Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fixanker W-FA/HCR
Bolzenanker für Standardanwendungen in ungerissenem Beton und mehrfachbefestigung in gerissenem Beton (Größe M6). Hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen
- Kleine Achs- und Randabstände
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Für Anwendung in besonders korrosiven Umgebungen wie Schwimmbädern oder Tunneln
- Europäisch Technische Bewertung ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton: Statische oder quasistatische Einwirkung (M6 - M20)
- Europäisch Technische Bewertung ETA-06/0162 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, gerissener und ungerissener Beton in der Größe M6
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-06/0162 enthalten, nur Größe M6)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (Größe M6, gerissener und ungerissener Beton)
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung/Bewertung)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung (nur Größe M6)
- Geeignet zur Verankerung mittelschwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Deckenunterkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Abhängungen, Brandschutzplatten, Rohr- und Kabelschellen unter besonders aggresiven Umweltbedingungen
- Verwendung entsprechend der Korrosionsbeständigkeitskalsse CRC V
- Der W-FA/A4 (nicht rostender Stahl A4) ist für eine Anwendung unter der Bedingung trockener Innenraum oder Feuchtraum und für eine Anwendung im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) geeignet, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen. Besonders aggresive Bedingungen sind z.B. regelmäßiges oder ständiges Eintauchen in Meerwasser, Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung z.B. in Straßennunneln, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!