Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- S-Sn97Cu3 nach DIN EN ISO 9453
- Verarbeitungstemperatur: 270–300°C
- Schmelzbereich: 230–250°C
Geeignet zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation (warmfest bis 110°C), Kälte- und Klimatechnik, Heizungstechnik, bei Kühlerarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!