Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feuerlöscher

Feuerlöscher sind unverzichtbare Sicherheitsgeräte, die in Notfällen zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Pulver-Feuerlöscher nach EN 3 erfüllen europäische Standards, gewährleisten dadurch Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der P2GM Feuerlöscher ist ein spezifisches Modell, das für seinen robusten Einsatz geschätzt wird. Diese Geräte decken die Brandklassen ABC ab, was bedeutet, dass sie bei Bränden mit festen Stoffen (A), flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen (B) und gasförmigen Stoffen (C) wirksam sind. Hochwertige Feuerlöscher von Würth bieten nicht nur diese Vielseitigkeit, sondern zeichnen sich auch durch besondere Langlebigkeit und herausragende Leistungsfähigkeit aus, was für Fachkräfte in Handwerk und Industrie von essenzieller Bedeutung ist.