Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fixpunkt-Befestigung TIPP® mit galvanisch verzinkten Rohrschellen und Gewindestäben
Für die Herstellung von leichten Festpunktbefestigungen in der Haustechnik bis DN 150
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Körperschalldämmung nach DIN 4109 mittels EPDM-Gummieinlage
- Schnelle und einfache Montage auf Varifix-Konsolen und C-Montageschienen
- Seitlich angeordnete Befestigungslöcher
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Für Wand- und Deckenbefestigung.
Befestigung auf C-Montageschienen oder Konsolen mittels Kombischiebemutter, U-Scheibe und Sechskantschraube M10. Direkte Befestigung an Wand oder Decke mit z.B. Schraubanker W-SA oder Fixanker W-FAZ/S M10. Die Aufständerung der Festpunktschellen erfolgt mittels Gewindestäbe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!