Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fertigspreize/ Distanzrohr einteilig
Fertiger Abstandhalter zwischen senkrechter Schalung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein aufwändiges Zuschneiden auf der Baustelle
-> Zeitersparnis!
Inklusive zwei Stopfen pro Fertigspreize
Kein Einkleben der Stopfen erforderlich
Material: Regranuliertes HDPE (PVC-frei)
Geprüft auf Wasserdichtheit bis 5 bar*, Brandverhalten F120, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung
Beständig gegen übliche Säuren und Laugen auf dem Bau
* nur in Verbindung mit Stopfen (Art.-Nr. 0519160322 – im Lieferumfang)
Der Wandstärke entsprechende Fertigspreize wird zwischen die Schalungen eingebaut und mit Ankerstab verspannt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!