Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fertig-Fuge TEGAfix® 410
1-K Pflasterfugenmörtel für wasserdurchlässige, feste Verfugung von gering belasteten Alt- oder Neupflasterflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mindestfugenbreite 3 mm
- Gebrauchsfertig, kein Mischen
- Wasserdurchlässig
- Schlämmbar
- Auch bei Nieselregen zu verarbeiten
- Trittsicher
Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken 12 Monate lagerfähig
Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten!
Wird der vakuumierte Beutel beschädigt, härtet das Material aus.
Nicht im Dauernassbereich anwenden, da der Fugenmörtel im stehenden Wasser an Festigkeit verliert. Wasserspeichernde Materialien, wie zum Beispiel Moos oder Laub, sind regelmäßig von der Fugenoberfläche zu entfernen.
Nicht zu verfugende Flächen sollten abgeklebt werden.
Bei hohen Temperaturen ist die Fläche intensiv vorzunässen. Starkregen oder harter Wasserstrahl (Schlauchspritzdüsen) trennt das Bindemittel vom Korn und führt zu Festigkeitsverlust.
Je nach Steinbeschaffenheit können Produktreste zurückbleiben. Es kann durch einen leichten Harzfilm zu Glanzerscheinungen und Farbtonveränderungen in den Oberflächen kommen.
Im Zweifel bitte Probefläche anlegen. Bei (zement- oder kunststoffgebunden) Kunststeinen die Verträglichkeit prüfen!
Auf ausreichend Gefälle achten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Außenbereich, z.B. in Gartenanlagen, dekorativ gestalteten Vorplätzen, Gehwegen oder Innenhöfen ohne Verkehrsbelastung
- Für N1 und N2 (gebundene Bauweise) nach ZTV Wegebau
Der Fügenmörtel wird einbaufertig in einem vakuumierten Folienbeutel, verpackt im Eimer, angeliefert. Es soll nicht mit anderen Stoffen gemischt werden.
Den Beutel aufschneiden, den Inhalt gleichmäßig auf der Fläche verteilen und mit einem Gummiwischer oder Kokosbesen in die Fugen einarbeiten.
Für eine bessere Verfüllung und Verdichtung kann das Material mit einem weichen Wasserstrahl (Gießkanne) eingeschlämmt werden. Danach abgesackte Fugen durch Nachschlämmen wieder auffüllen.
Zum Abschluss wird mit einem feinen Besen die Fläche diagonal zur Fuge abgekehrt, um den Restmörtel von der Fläche zu entfernen und diesen anschließend zu verwerfen.
Fliesen und Platten, mit Materialdicken unter 3 cm, müssen im Butteringverfahren verlegt sein und werden über die gesamte Fugentiefe ausgefugt.
Bei Fugenbreiten größer 20 mm ist das eingebrachte Fugenmörtelmaterial ausreichend nachzuverdichten, Fugenbreiten kleiner als 4mm sind nur mit erhöhtem Arbeitsaufwand herstellbar.
Die so behandelten Flächen können bei 20°C nach 24-48 Stunden für Fußgängerverkehr freigegeben werden. Nach weiteren 7 Tagen ist der Mörtel vollständig ausgehärtet. Während dieser Zeit sollte die Fläche vor Frost geschützt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!