Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbankschraube

Fensterbankschrauben bieten eine sichere und langlebige Befestigung für Fensterbänke auf verschiedenen Untergründen. Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, gewährleisten sie maximale Korrosionsbeständigkeit und hohe Tragfähigkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Holzschrauben verfügen sie über ein speziell entwickeltes Gewinde für eine saubere und feste Montage, die Materialschäden vermeidet. Dank UV-stabilisierter Polyamidscheiben bleibt das Material langfristig beständig gegen Verfärbungen und Versprödung. Präzise gefertigte Schrauben mit AW-Antrieb sorgen für optimale Kraftübertragung und eine einfache, sichere Montage. Durch verschiedene Kopfformen und Oberflächenveredelungen fügen sie sich optisch unauffällig in die Konstruktion ein. Mit Fensterbankschrauben von Würth setzen Profis auf erstklassige Qualität, hohe Stabilität und eine langlebige Befestigungslösung.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Fensterbankschraube

Mehr als Fensterbankschrauben - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Fensterbankschrauben sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Fensterbankschrauben eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!