Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster- und Fassadendicht
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Nahezu geruchlos
- Gute Haftung auch ohne Grundierung auf den meisten, auch feuchten Untergründen
- Überstreichbar
- Natursteinverträglich
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nicht korrosiv ist für viele alkalische und metallische Untergründe geeignet
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Phthalaten, Zinn und Silikon
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- Nach ausreichender Hautbildung sollte innerhalb der ersten 3 Tage überstrichen werden. Bei später aufgebrachten Anstrichen kann es zu Haftungsproblemen kommen.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich, um Wechselwirkungen auszuschließen
- Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen. Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können.
- Bei Alkydharzfarben kann es zu Trocknungsstörungen kommen
- Bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben und weichmacherhaltigen Stoffen, wie z. B. Butyl, Bitumen und VKP-Bänder, kann eine Vergilbung nicht ausgeschlossen werden
- Nach DIN 52452 Teil 4 sollten Dichtstoffe generell nicht überstrichen werden
- Bei besonders empfindlichen Natursteinen, wie Jura- und Carrara-Marmor, sind Vorversuche erforderlich
- Überschüssige Glättemittel von Untergründen entfernen
- Nicht zur Verwendung für Bodenfugen im Bereich von Verkehrswegen geeignet
DIN EN 15651 – 1/4 Dichtstoff für Fassadenelemente/Fußgängerwege
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
10 Jahres Garantie auf Witterungs-, Alterungs- und UV Stabilität
- Zur Abdichtung von Fenstern und Fassaden in Kombination mit Maleracryl zur Innenabdichtung
- Zur Verfugung von Natursteinen, wie zum Beispiel Granit und Marmor
- Für Hochbaufugen, wie zum Beispiel Betonfertigteile
- Im Holz- und Metallbau einsetzbar
- Für Fugen im Dachbereich mit hoher Beanspruchung
- Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie bitumen- und teerfrei sein
- Untergründe ggf. vorbehandeln
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!