Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur
Perfekt für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten, bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577930736.jpg)
Ausführungen
Komfortables und angenehmes Arbeiten dank 2-Komponenten Feinmechaniker Schraubendrehergriff
- Antistatisch ESD, schützt vor Entladung und bietet höchste Sicherheit für Elektrogeräte
- Zudem mit drehbarer Endkappe mit Fingermulde für optimiertes Arbeiten
Kunststoffbox mit innovativem Magnetverschluss für sichere Aufbewahrung der Werkzeuge
- Die beiden magnetischen Bitleisten fächern automatisch beim Öffnen der Box auf und ermöglichen eine sehr komfortable Bitentnahme
- Bedruckte Bitleisten garantieren eine schnelle Identifikation der gewünschten Bits
- Abmessung: 154 x 75 x 30 mm
40 hochwertige 4 mm Standard- bzw. Sicherheitsbits aus Chrom Vanadium Stahl
- 1 x Feinmechanik Schraubendreher
- je 1 x Bit PH000; PH00; PH0; PH1 und PH2
- je 1 x Schlitz 1; 1,5; 2 und 3 mm
- je 1 x Bit Innensechskant 1,5; 2; 2,5 und 3 mm
- je 1 x Bit TX 2; 3; 4 und 5
- je 1 x Bit TX mit Bohrung 6; 7; 8; 9; 10 und 15
- je 1 x Bit Pentalobe P2; P3; P4 und P5
- je 1 x Steckschlüssel 2,5 und 3 mm
- je 1 x Bit Vielzahn SQ1 und SQ2
- je 1 x Bit Y-Typ Y000; Y00; Y0 und Y1
- je 1 x Bit Dreieck 2 und 2,6 mm
- 1 x Bit Klauen U2,6
- 1 x SIM-Karten-Auswurf
- 1 x Bit mit Pin PH00
U.a. für Elektriker, Modellbauer, Hardwaremonteure oder einfach bei der Verarbeitung von kleinen Schrauben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!