Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 1 Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 2 Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 3 Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 4 Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 5 Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 6 Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 7 Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Ly0kLLHEyrE

Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 1
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 2
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 3
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 4
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 5
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 6
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 7
Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinmechaniker-Schraubendrehersatz RW-Edition 41-teilig mit Reinhold Würth Signatur

Perfekt für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten, bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Komfortables und angenehmes Arbeiten dank 2-Komponenten Feinmechaniker Schraubendrehergriff


  • Antistatisch ESD, schützt vor Entladung und bietet höchste Sicherheit für Elektrogeräte

  • Zudem mit drehbarer Endkappe mit Fingermulde für optimiertes Arbeiten


Kunststoffbox mit innovativem Magnetverschluss für sichere Aufbewahrung der Werkzeuge


  • Die beiden magnetischen Bitleisten fächern automatisch beim Öffnen der Box auf und ermöglichen eine sehr komfortable Bitentnahme

  • Bedruckte Bitleisten garantieren eine schnelle Identifikation der gewünschten Bits

  • Abmessung: 154 x 75 x 30 mm


40 hochwertige 4 mm Standard- bzw. Sicherheitsbits aus Chrom Vanadium Stahl


  • 1 x Feinmechanik Schraubendreher

  • je 1 x Bit PH000; PH00; PH0; PH1 und PH2

  • je 1 x Schlitz 1; 1,5; 2 und 3 mm

  • je 1 x Bit Innensechskant 1,5; 2; 2,5 und 3 mm

  • je 1 x Bit TX 2; 3; 4 und 5

  • je 1 x Bit TX mit Bohrung 6; 7; 8; 9; 10 und 15

  • je 1 x Bit Pentalobe P2; P3; P4 und P5

  • je 1 x Steckschlüssel 2,5 und 3 mm

  • je 1 x Bit Vielzahn SQ1 und SQ2

  • je 1 x Bit Y-Typ Y000; Y00; Y0 und Y1

  • je 1 x Bit Dreieck 2 und 2,6 mm

  • 1 x Bit Klauen U2,6

  • 1 x SIM-Karten-Auswurf

  • 1 x Bit mit Pin PH00