Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Federspiralen-Fixierwerkzeug Universal
Mit dem neuen Federspiralen-Fixierwerkzeug wird die Feder direkt an die Spannbacke fixiert, wodurch ein Herausdrehen der Feder beim Spannvorgang verhindert wird.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das Werkzeug kann in Verbindung mit handelsüblichen Federspanngeräten verwendet werden.
- Ein Kunststoffblock an der Kontaktfläche zur Feder verhindert die Beschädigung von beschichteten Federn.
Viele Federn der jüngeren Fahrzeuggeneration haben oft nur sehr wenige Windungen. Hinzu kommt, dass die Windungen der Federn sehr steil verlaufen, so dass sich die Federn aus den Federspanngeräten herausdrehen können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!