Ein Gewindestift bzw. federndes Druckstück mit Kugel ist ein Verbindungselement, das aus einem zylindrischen Körper mit Gewinde und einer integrierten Kugel am Ende besteht. Die Kugel dient dazu, die Kontaktfläche zu erhöhen und somit eine höhere Haltekraft zu erreichen. Dies macht den Gewindestift mit Kugel besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine große Zug- oder Scherbelastung auftritt. In der Industrie und im Handwerk findet man Gewindestifte mit Kugel häufig in der Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Metall- und Holzverarbeitung. Aber auch im Bereich Elektrotechnik und Elektronik werden Gewindestifte mit Kugel verwendet, um Bauteile zu fixieren. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Gewindestifte mit Kugel in verschiedenen Ausführungen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus und sorgen für eine zuverlässige und effiziente Anwendung.