Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Faltmaske FMH 4000 V FFP1 NR D mit Ventil
Leistungsstarke FFP1-Einwegmaske mit herausragendem Tragekomfort und optimalem Sitz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Angenehmer Tragekomfort auch für Brillenträger durch weiche Materialien und spezieller Form, bei der der Luftstrom beim Ausatmen nach unten abgeleitet wird
- Verringerung des Ausatemwiderstandes und leichteres Entweichen von Feuchtigkeit und Wärme dank dem Komfort-Ausatemventil
- Kennzeichnung der Filterklasse auf der Maske zur besseren Erkennung
- Perfekter Schutz durch optimalen Sitz am Gesicht
- Bessere Fixierung durch in das Filtermaterial eingelassener Nasenbügel
- Durchgeschlauftes elastisches Kopfband
- Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz
Schützt gegen nicht-toxische und nicht-fibrogene Partikel, Stäube und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes, z.B. bei Arbeiten mit Zementstaub, Mehlstaub, Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Stein, Beton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!