Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fächerscheibe innengezahnt

Mehr als Fächerscheiben innengezahnt - hochwertige DIN/ISO Scheiben im Sortiment von Würth

Neben Fächerscheiben innengezahnt sind DIN/ISO Scheiben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie, im Maschinenbau, im Handwerk und der Fertigungstechnik. Diese hochwertigen DIN/ISO Scheiben und Unterlegscheiben erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Neben Fächerscheiben innengezahnt finden Sie im Online-Shop von Würth auch eine vielfältige Auswahl an DIN/ISO Scheiben in unterschiedlichen Materialien, Ausführungen und Größen, die für verschiedenste Einsatzgebiete geeignet sind – ob im Maschinenbau, im Bauwesen oder in der Kfz- und Elektrotechnik:

DIN 9021, DIN 522 & ISO 7093 Scheiben

ISO 7091 & ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben

ISO 7089 & ISO 7090 Scheiben

DIN 125 / DIN 522 Scheiben Sortimente

DIN 433 / ISO 7092 Scheiben für Zylinderschrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Scheiben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Scheiben!