Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FLEXEN Solarvlies
Dämmstoff aus Polyester-Vlies mit UV-beständiger, reißfester Außenhaut
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit einer Temperaturbeständigkeit von +220° C für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet
- Durch die gute UV-Beständigkeit ist eine Verlegung im Freien möglich
- Baustoffklasse B1 schwer entflammbar
- Endlosware für weniger Nahtstellen und weniger Verschnitt
Für das Dämmen von Solarleitungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!