FLEXEN® Kältekautschuk Plus 2 m Schlauch selbstklebend
FLEXEN<SUP>® </SUP>Kältekautschuk<SUP> </SUP>Plus 2 m Schlauch selbstklebend - 1
FLEXEN<SUP>® </SUP>Kältekautschuk<SUP> </SUP>Plus 2 m Schlauch selbstklebend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Kältekautschuk Plus 2 m Schlauch selbstklebend

Geringe Rauchdichte, schwer entflammbar

  • Werkstoff: Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Farbe: Schwarz
  • Schlauchlänge: 2 m
  • Haftsystem: Selbstklebend
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.: 10000
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: nach DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Baustoffklasse Schlauch: BL-s2, d0 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Dämmdickenber... Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
5258602015
11,0 x 15 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
144 m
5258601015
8,0 x 15 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
192 m
5258601018
8,0 x 18 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
168 m
5258601022
8,5 x 22 mm Dämmschichtdicke 1 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
132 m
5258602048
13,5 x 48 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
5258602054
13,5 x 54 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
32 m
5258602060
14,0 x 60 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
32 m
5258602076
14,0 x 76 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
28 m
5258602089
14,5 x 89 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
20 m
5258602018
11,5 x 18 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
120 m
5258602022
12,0 x 22 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
96 m
5258602028
12,5 x 28 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
80 m
5258602035
13,0 x 35 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
60 m
5258602042
13,5 x 42 mm Dämmschichtdicke 2 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
5258604015
17,0 x 15 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
90 m
5258604018
17,5 x 18 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
72 m
5258604022
18,0 x 22 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
64 m
5258604028
19,0 x 28 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
50 m
5258604035
19,5 x 35 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
40 m
5258604042
20,0 x 42 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
32 m
5258604048
20,5 x 48 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
24 m
5258604054
21,0 x 54 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
24 m
5258604060
21,5 x 60 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
20 m
5258604076
22,0 x 76 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
16 m
5258604089
22,5 x 89 mm Dämmschichtdicke 4 Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks Schwarz
12 m
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
  • Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand

  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit

  • Hochflexibel