Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
FLEXEN Kältekautschuk Plus S2 Schlauch 2 m selbstklebend

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN Kältekautschuk Plus S2 Schlauch 2 m selbstklebend

Hochflexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk. Geschlitzt/selbstklebend für die nachträgliche Dämmmung

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Erreicht durch die geringe Rauchentwicklung im Brandfall die Rauchentwicklungsklasse s2

  • Erfüllt mit der reduzierten Rauchentwicklung der Klasse s2 die Anforderung für schwer entflammbare Baustoffe gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB)

  • Zunehmende Dämmschichtdicken

  • Die niedrige Wärmeleitfähigkeit und der hohe Wasserdampfdiffusionswiderstand minimieren Energierverluste

  • Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden

  • Wirkt ohne chemische Zusätze antimikrobiell und schützt so vor Mikroorganismen und Schimmel